寸法D(Φmm)7寸法H1(mm)48寸法H2(mm)6寸法H3(mm)12.5寸法L1(mm)117寸法L10(mm)96寸法L2(mm)48.5寸法L3(mm)61.5寸法L4(mm)8.5寸法L5(mm)20寸法L6(mm)35寸法L7(mm)20.5寸法L8(mm)86寸法L9(mm)81.5寸法P(mm)105寸法R(mm)4寸法W1(mm)30寸法W2(mm)23寸法W3(mm)20寸法W4(mm)24寸法W5(mm)10寸法d(Φmm)2-4.2寸法t(mm)2.3材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット質量(g)220最大適合板厚(mm)2表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵あり/No.0200タキゲンコード1525