曜日別特売
A-250-A-1-1(#0200)新AB止め金付 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098564

A-250-A-1-1(#0200)新AB止め金付 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098564
A-250-A-1-1(#0200)新AB止め金付 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098564

平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個No.0200タキゲンコード1773注文コード61098564品番A-250-A-1-1(#0200)新AB止め金付
販売価格(税込)¥3,432
販売価格(税別)
3,120

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途配分電盤・制御盤寸法D(Φmm)8寸法H1(mm)70寸法H2(mm)10寸法H3(mm)17寸法H4(mm)7寸法L1(mm)142寸法L10(mm)117寸法L2(mm)49.5寸法L3(mm)65.5寸法L4(mm)9.5寸法L5(mm)18寸法L6(mm)34.5寸法L7(mm)25.5寸法L8(mm)93寸法L9(mm)87.5寸法P(mm)128寸法R(mm)4.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)26寸法W3(mm)22寸法W4(mm)27寸法W5(mm)15寸法W6(mm)5寸法d(Φmm)2-4.2寸法t(mm)3.2材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金質量(g)360適合板厚(mm)1.0~2.5表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)No.0200タキゲンコード1773
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする