AP-271 ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン) 61098747

AP-271 ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン) 61098747
AP-271 ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン) 61098747

ストッパー付取手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61098747品番AP-271
販売価格(税込)¥372
販売価格(税別)
338

ストッパーの働きで取手は閉じた位置で保持します。

用途計測機器・通信機器・食品機械材質PBT、POM質量(g)26使用荷重(N)39タキゲンコード01961
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする