TAKIGEN(タキゲン)
三角取手(P=60)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
標準色
アイボリー
ブラック
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61098792
品番
AP-281-Ivory
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途
計測機器・通信機器
材質
ABS樹脂
質量(g)
21
標準色
アイボリー
タキゲンコード
01082