TAKIGEN(タキゲン)
シャッター付埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
140
140
110
96
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61098905
品番
AP-291-1
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
高級感のあるシボ模様仕上
寸法H(mm)
23
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
86
寸法L3(mm)
93
寸法P1(mm)
65
寸法P2(mm)
110
寸法W1(mm)
88
寸法W2(mm)
30
寸法W3(mm)
61
材質
PC:ABSアロイ
付属品
ナット・スプリングワッシャー
質量(g)
94
標準色
ブラック
タキゲンコード
01533