AP-291-2 シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61098914

AP-291-2 シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61098914
AP-291-2 シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61098914

シャッター付埋込み取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L1(mm)110
内容量1個注文コード61098914品番AP-291-2
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
高級感のあるシボ模様仕上

寸法H(mm)16寸法L1(mm)110寸法L2(mm)68寸法L3(mm)73寸法P1(mm)38寸法P2(mm)88寸法W1(mm)64寸法W2(mm)23寸法W3(mm)41材質PC:ABSアロイ付属品ナット・スプリングワッシャー質量(g)48標準色ブラックタキゲンコード01534
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする