TAKIGEN(タキゲン)
シャッター付埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
96
140
110
96
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61098923
品番
AP-291-3
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
高級感のあるシボ模様仕上
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
96
寸法L2(mm)
58
寸法L3(mm)
63
寸法P1(mm)
32
寸法P2(mm)
76
寸法W1(mm)
60
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
41
材質
PC:ABSアロイ
付属品
ナット・スプリングワッシャー
質量(g)
43
標準色
ブラック
タキゲンコード
01535