曜日別特売
A-303-2 丸型ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098957

A-303-2 丸型ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098957
A-303-2 丸型ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098957

丸型ポップハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個付属品ナット・専用止め金注文コード61098957品番A-303-2
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き)
左右兼用型

用途小型制御盤・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品ナット・専用止め金表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード03103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする