A-394-1 ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン) 61099474

A-394-1 ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン) 61099474
A-394-1 ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン) 61099474

ロッドコントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード02064注文コード61099474品番A-394-1
販売価格(税込)¥16,585
販売価格(税別)
15,077

ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
回転運動を締付け力に変えます。

用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉材質冷間圧延鋼板(SPCC)ストローク(mm)(ロッド)30質量(g)1630表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード02064
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする