曜日別特売
A-464-3-1 サチライト(#0200) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099754

 

A-464-3-1 サチライト(#0200) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099754
A-464-3-1 サチライト(#0200) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099754

薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)87.5
200
内容量1個注文コード61099754品番A-464-3-1 サチライト(#0200)
販売価格(税込)¥2,660
販売価格(税別)
2,418

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-464-L-TAK60)
パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤200寸法L1(mm)87.5寸法L2(mm)50.5寸法L3(mm)11.5寸法L4(mm)22寸法L5(mm)62寸法L6(mm)15寸法L7(mm)63寸法L8(mm)51寸法W1(mm)30寸法W2(mm)23寸法W3(mm)8寸法W4(mm)24寸法W5(mm)24寸法H1(mm)49寸法H2(mm)21寸法H3(mm)9.7寸法H4(mm)12.5寸法H5(mm)12寸法d(mm)4.2寸法t(mm)2.3材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本質量(g)235適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)(MZCr)タキゲンコード03469
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする