曜日別特売
A-464-L1-1 サチライト(TAK60) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099858

A-464-L1-1 サチライト(TAK60) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099858
A-464-L1-1 サチライト(TAK60) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099858

薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L1(mm)206
TAK60
内容量1個注文コード61099858品番A-464-L1-1 サチライト(TAK60)
販売価格(税込)¥7,141
販売価格(税別)
6,492

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-464-L-TAK60)
パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤TAK60寸法L1(mm)206寸法L2(mm)150寸法L3(mm)30寸法L4(mm)28寸法L5(mm)72寸法L6(mm)20寸法L7(mm)181寸法L8(mm)150.5寸法W1(mm)48寸法W2(mm)35寸法W3(mm)10寸法W4(mm)36寸法W5(mm)25寸法H1(mm)123寸法H2(mm)34寸法H3(mm)14.5寸法H4(mm)23寸法H5(mm)20.5寸法d(mm)4.5寸法t(mm)3.2材質アルミニウム合金(ADC)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本質量(g)520適合板厚(mm)0~2.5タキゲンコード04072
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする