A-491-4-1(#0200) 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン) 61100533

A-491-4-1(#0200) 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン) 61100533
A-491-4-1(#0200) 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン) 61100533

平面ハンドル(インジケーター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)141
内容量1個注文コード61100533品番A-491-4-1(#0200)
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。
A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)

用途キュービクル・配電盤・制御盤寸法L1(mm)141寸法L2(mm)18.5寸法W(mm)30材質亜鉛合金(ZDC)付属品(止金)AC-25-E-1質量(g)600最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード04425
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする