曜日別特売
A-540-1-1-L(#0200) ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100786

※画像は右開き用です

A-540-1-1-L(#0200) ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100786
A-540-1-1-L(#0200) ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100786

ラッチ式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個付属品キー2本タキゲンコード01805注文コード61100786品番A-540-1-1-L(#0200)
販売価格(税込)¥7,668
販売価格(税別)
6,971

ワンタッチ開閉
A-540-1・3は三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
A-540-1・3は安全機構付で内部からも解錠できます。
防錆アップのサチライトクロムめっき(25ミクロン)
A-540-1・3は防塵タイプです。
右開き用・左開き用

用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1150寸法L1(mm)158寸法t(mm)2.3寸法S(mm)16.5寸法L2(mm)198寸法P(mm)60寸法L3(mm)15寸法L4(mm)59寸法H1(mm)29.5寸法R(mm)5寸法H2(mm)35.5寸法W1(mm)92寸法W2(mm)75寸法H3(mm)26寸法H4(mm)13寸法W3(mm)22寸法H5(mm)64寸法L6(mm)19寸法L5(mm)26寸法L7(mm)143寸法L8(mm)11.5寸法W4(mm)140寸法W5(mm)79表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)寸法H6(mm)8タキゲンコード01805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする