曜日別特売
A-838-A-1 密閉式カバーロック TAKIGEN(タキゲン) 61100996

A-838-A-1 密閉式カバーロック TAKIGEN(タキゲン) 61100996
A-838-A-1 密閉式カバーロック TAKIGEN(タキゲン) 61100996

密閉式カバーロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
200
タキゲンコード03499
内容量1個注文コード61100996品番A-838-A-1
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
連動ユニットと組合せて三点締めができます。
防塵シャッター付錠前を標準装備
カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。

用途可搬型発電機・特装車・建機材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品キー2本適合板厚(mm)3.2標準色ブラック表面仕上げ電着塗装200タキゲンコード03499
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61100996
2017-11-29
用途: 建設機械への取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けはしやすいです。
実物の実寸の型紙があれば、とても優しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする