TAKIGEN(タキゲン)
押ボタン付取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タキゲンコード
01543
01543
01544
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61101014
品番
A-845-1(#T0230)
販売価格(税込)
¥4,577
販売価格(税別)
¥
4,161
バスケットに入れる
プッシュボルトの位置が調整できます。
用途
特装車・バス・振動機器・リフトドア
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01543