※実際の商品は鍵無しになります。
TAKIGEN(タキゲン)
押ボタン付取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
01544
01543
01544
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61101023
品番
A-845-2
販売価格(税込)
¥3,896
販売価格(税別)
¥
3,542
バスケットに入れる
プッシュボルトの位置が調整できます。
用途
特装車・バス・振動機器・リフトドア
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01544