曜日別特売
A-860-2 埋込みハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン) 61101048

※実際の商品は鍵無しになります。

A-860-2 埋込みハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン) 61101048
A-860-2 埋込みハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン) 61101048

埋込みハンドル(ゲートロック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質アルミニウム合金(ADC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード02069注文コード61101048品番A-860-2
販売価格(税込)¥7,174
販売価格(税別)
6,522

パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。

用途特装車・振動機器・テールゲートリフタ材質アルミニウム合金(ADC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)タキゲンコード02069表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
注意
※鍵なし、シリンダー付属無し(A-860-2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする