A-873-1C(#T0230) フラッシュハンドル コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン) 61101118

A-873-1C(#T0230) フラッシュハンドル コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン) 61101118
A-873-1C(#T0230) フラッシュハンドル コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン) 61101118

フラッシュハンドル コントロールセンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質亜鉛合金(ZDC)
亜鉛合金(ZDC)
コントロール部:ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード01330
内容量1個注文コード61101118品番A-873-1C(#T0230)
販売価格(税込)¥14,471
販売価格(税別)
13,155

ロッドあるいはワイヤーを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
突起の少ない平面タイプです。

用途バス等トランクリッド、ワンタッチ扉、引戸、シャッタードア材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01330付属品キー2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする