TAKIGEN(タキゲン)
フラッシュハンドル コントロールセンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
亜鉛合金(ZDC)
亜鉛合金(ZDC)
亜鉛合金(ZDC)
コントロール部:ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
01331
01330
01331
02684
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61101127
品番
A-873-2C(#T0230)
販売価格(税込)
¥12,367
販売価格(税別)
¥
11,243
バスケットに入れる
ロッドあるいはワイヤーを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
突起の少ない平面タイプです。
半ドアが確認できる構造です。
用途
バス等トランクリッド、ワンタッチ扉、引戸、シャッタードア
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01331
付属品
キー2本