曜日別特売
A-960-3(#0200) 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61101276

A-960-3(#0200) 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61101276
A-960-3(#0200) 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61101276

薄型防水フラットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)141
No.200
内容量1個注文コード61101276品番A-960-3(#0200)
販売価格(税込)¥4,144
販売価格(税別)
3,767

ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ
れる機構が採用されています。
パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)70寸法H2(mm)9寸法L1(mm)141寸法L10(mm)13.5寸法L2(mm)16.5寸法L3(mm)121寸法L4(mm)13寸法L5(mm)63寸法L6(mm)29寸法L7(mm)21寸法L8(mm)12寸法L9(mm)135寸法W1(mm)32寸法W2(mm)26寸法W3(mm)21寸法W4(mm)30寸法W5(mm)27寸法W6(mm)10寸法W7(mm)25寸法W8(mm)8寸法t(mm)3.2材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金質量(g)400適合板厚(mm)0~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)No.200タキゲンコード1669
注意
※扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニットAC-25-RA・RB・RCと組合せてご使用ください。
本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため
緩み防止剤の塗布をお奨め致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする