曜日別特売
A-960-4(#0200) 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61101285

A-960-4(#0200) 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61101285
A-960-4(#0200) 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61101285

薄型防水フラットハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)117
No.200
内容量1個注文コード61101285品番A-960-4(#0200)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
販売価格(税込)¥3,649
販売価格(税別)
3,317

ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ
れる機構が採用されています。
パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)45寸法H2(mm)10寸法L1(mm)117寸法L2(mm)24寸法L3(mm)82寸法L4(mm)13寸法L5(mm)61.5寸法L6(mm)27寸法L7(mm)21寸法L8(mm)15寸法W1(mm)30寸法W2(mm)23寸法W3(mm)21寸法W4(mm)26寸法W6(mm)8寸法W7(mm)20寸法W8(mm)12寸法t(mm)2.3材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金質量(g)280適合板厚(mm)0~2.0表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)No.200タキゲンコード3206
注意
※扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニットAC-25-RA・RB・RCと組合せてご使用ください。
本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため
緩み防止剤の塗布をお奨め致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする