用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)100寸法H2(mm)9寸法L1(mm)190寸法L10(mm)24.5寸法L2(mm)29寸法L3(mm)156寸法L4(mm)24寸法L5(mm)88.5寸法L6(mm)39.5寸法L7(mm)31.5寸法L8(mm)13寸法L9(mm)181寸法W1(mm)48寸法W2(mm)35寸法W3(mm)21.5寸法W4(mm)32寸法W5(mm)36寸法W6(mm)10寸法W7(mm)25寸法W8(mm)8寸法t(mm)3.2材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金質量(g)660適合板厚(mm)0~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵No.TAK60タキゲンコード4122