用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)83寸法H2(mm)9寸法L1(mm)160.5寸法L10(mm)17寸法L2(mm)20.5寸法L3(mm)135.5寸法L4(mm)16寸法L5(mm)78寸法L6(mm)29寸法L7(mm)21寸法L8(mm)12寸法L9(mm)153寸法W1(mm)40寸法W2(mm)31寸法W3(mm)21寸法W4(mm)30寸法W5(mm)32寸法W6(mm)10寸法W7(mm)25寸法W8(mm)8寸法t(mm)3.2材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金質量(g)530適合板厚(mm)0~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵No.TAK60タキゲンコード4123