A-1006-1 ステンレス トランク取手 TAKIGEN(タキゲン) 61101328

A-1006-1 ステンレス トランク取手 TAKIGEN(タキゲン) 61101328
A-1006-1 ステンレス トランク取手 TAKIGEN(タキゲン) 61101328

ステンレス トランク取手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法P1(mm)75
内容量1個注文コード61101328品番A-1006-1
販売価格(税込)¥1,496
販売価格(税別)
1,360

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途計測機器・小型コンテナ寸法D(Φmm)10寸法H1(mm)60寸法H2(mm)14寸法L1(mm)16.5寸法L2(mm)83寸法L3(mm)103寸法M(mm)M5寸法N(mm)4寸法P1(mm)75寸法P2(mm)50寸法P3(mm)54寸法P4(mm)32寸法W1(mm)95寸法W2(mm)101寸法t(mm)1.5材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220表面仕上げ電解処理タキゲンコード00662
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-30
用途: アルミケージの取手に使用
建設業・工事業

三穴タイプの小さい品番をドックケージに四個使用してますが造りもしっかりしており40キロの犬を入れたまま持ち上げても曲がったり壊れたりしません。丈夫な品物です。
表面の仕上げも良く光沢があり見栄えがいいです。

対象商品 : 61101355
2022-04-02
用途: 運搬のための取っ手
その他業種

重量物の運搬、移動のための取っ手に使用20Kg位ありますが持ち上げ大丈夫でした。

対象商品 : 61101355
2019-10-04
用途: 船の防舷物の取付金具
ヨコタマリン

問題なし。交換部品として購入のため付け替えですので当然取付穴もおなじです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする