曜日別特売
AC-1025-R-11 ロッド棒(Φ10×L1200) TAKIGEN(タキゲン) 61101583

ロッド棒(Φ10×L1200)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード03162
内容量1個注文コード61101583品番AC-1025-R-11
販売価格(税込)¥2,165
販売価格(税別)
1,968
タキゲンコード03162付属品リベット・ワッシャー材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする