TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ4×L1200)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61101617
品番
AC-1025-R-14
販売価格(税込)
¥455
販売価格(税別)
¥
414
バスケットに入れる
付属品
リベット・ワッシャー
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法L(mm)
1200
寸法d1(Φmm)
4
寸法d2(Φmm)
4.2
タキゲンコード
03165