TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ロッド棒用受け(面付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61101626
品番
AC-1025-RR
販売価格(税込)
¥149
販売価格(税別)
¥
135
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途
シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質
ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げ
ラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)
タキゲンコード
03604