曜日別特売
AC-1025-S-12 28mmストローク用止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン) 61101644

28mmストローク用止め金(□8穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード01577
内容量1個注文コード61101644品番AC-1025-S-12
販売価格(税込)¥432
販売価格(税別)
393

ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。

用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)68寸法L(mm)80寸法W(mm)8板厚(mm)3表面仕上げバレル研磨タキゲンコード01577
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする