A-1039-3(M5) スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5) TAKIGEN(タキゲン) 61101732

A-1039-3(M5) スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5) TAKIGEN(タキゲン) 61101732
A-1039-3(M5) スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5) TAKIGEN(タキゲン) 61101732

スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61101732品番A-1039-3(M5)
販売価格(税込)¥728
販売価格(税別)
662

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)

用途
配分電盤・制御盤
寸法D(Φmm)13寸法L1(mm)27寸法L2(mm)8寸法L3(mm)9寸法M1(mm)8寸法M2(mm)M5寸法W1(mm)8寸法W2(mm)8.5寸法t(mm)0.8~3.2ねじの呼びM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)13種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする