曜日別特売
A-1040-3 小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ) TAKIGEN(タキゲン) 61101775

A-1040-3 小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ) TAKIGEN(タキゲン) 61101775
A-1040-3 小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ) TAKIGEN(タキゲン) 61101775

小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61101775品番A-1040-3
販売価格(税込)¥513
販売価格(税別)
466

首下全ねじの小型ローレットつまみ

用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)16種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード922材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする