TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61101933
品番
A-1042-B-8
販売価格(税込)
¥464
販売価格(税別)
¥
422
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥
359
¥
395
税込
用途
屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
20
寸法L(mm)
66
寸法D2(Φmm)
10
寸法P(mm)
60
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
1.5
寸法H4(mm)
2.5
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
使用荷重(N)
196
寸法M
M4
タキゲンコード
01100