TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 角型取手(P=68)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61102186
品番
A-1042-D-7
販売価格(税込)
¥1,132
販売価格(税別)
¥
1,029
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋内外の大型から小型までの扉
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
105
寸法L(mm)
98
寸法P(mm)
68
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
00694