TAKIGEN(タキゲン)
化粧座金(A-1042-C-6用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61102326
品番
A-1042-W-Φ9(2ヶ1組)(A-1042-W-3)
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
用途
A-1042-B・C専用化粧座金
適合
A-1042-C-6/A-42-C-6
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)
5.2
寸法D2(Φmm)
9.2
寸法D3(Φmm)
13
寸法H1(mm)
1
寸法H2(mm)
3
表面仕上げ
研磨
タキゲンコード
01229