曜日別特売
A-1046-5 ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20) TAKIGEN(タキゲン) 61102414

A-1046-5 ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20) TAKIGEN(タキゲン) 61102414
A-1046-5 ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20) TAKIGEN(タキゲン) 61102414

ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61102414品番A-1046-5
販売価格(税込)¥238
販売価格(税別)
216

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。

用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)6寸法L(mm)24寸法P(mm)20表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする