曜日別特売
A-1073-S-1 ステンレス スプリング取手 TAKIGEN(タキゲン) 61102466

A-1073-S-1 ステンレス スプリング取手 TAKIGEN(タキゲン) 61102466
A-1073-S-1 ステンレス スプリング取手 TAKIGEN(タキゲン) 61102466

ステンレス スプリング取手

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)174
内容量1個注文コード61102466品番A-1073-S-1
販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングにより取手は常時閉じています。

用途計測機器・小型ケース材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)質量(g)45寸法L1(mm)174寸法L2(mm)120表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード03820吊下荷重(N)147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61102475
2021-01-06
用途: 工具収納棚の引出し
サービス業

画像で見ると華奢なように見えますが、現物はステンレス素材がしっかりしており、スプリングが付いているのでハンドルが出っ張らないので邪魔にならないのでとても便利です。

対象商品 : 61102466
2020-03-05
用途: 木材に取り付け
その他業種

木材に取り付けるのに使用。
強度もいい感じで満足してます。
作りもよかったです。

対象商品 : 61102466
2019-06-13
用途: ケースの補助ハンドルとして使用
製造業

非常にシッカリとして信頼できる製品です。
横長(70cm)のエフェクタボードを縦持ちしたいと思い、ハンドルの増設で購入しました。
本品にはビスや座金などは一切付属しないので、購入時にはビスなどの準備が必要です。
ビスはM3ビスが最適だと思います。
長さは取り付ける対象に応じて適宜チョイスで良いかと思います。
私の場合は取り付け面保護の為、座金ではなく1mm厚のゴムシートを
金具面の大きさにカットして使用しました。
バネの力で使用しない時にはキチンと戻ってくれるので、見栄えも良く重宝しています。
全体のヘアライン加工も高級感があり良いと思います。
とてもよい買い物でした。
また、迅速丁寧に商品を発送してくれたモノタロウさんにも感謝です。

対象商品 : 61102475
2019-12-20
用途: 海外旅行キャリーバック取り替え用
建設業・工事業

キャリーバックの取ってにしては小さすぎました。取り付ける穴の四ヶ所あける位置が分かりにくかった

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする