A-1075-5 ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン) 61102518

A-1075-5 ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン) 61102518
A-1075-5 ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン) 61102518

ステンレス 丸棒取手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法P(mm)100
内容量1個注文コード61102518品番A-1075-5
販売価格(税込)¥598
販売価格(税別)
544

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。

用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L1(mm)108寸法L2(mm)10寸法L3(mm)18寸法H(mm)32寸法P(mm)100寸法D(Φmm)8寸法MM5質量(g)54表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)490タキゲンコード01107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61102502
2023-06-26
用途: 引き出しの取手
有限会社金子金物店

引き出しの取手に使用。表面の仕上がりは良いと思います。強度がちょっと心配ですが。

対象商品 : 61102502
2023-08-04
用途: メンテナンス

急いでいたので助かりました。いつも購入しているものなので、また購入させて頂きます。

対象商品 : 61102518
2020-03-20
用途: 設備のガード
有限会社アクロス

握りやすく、剛性感もいい感じで外部からの衝撃から守ってくれてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする