曜日別特売
A-1087-1 ステンレス スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン) 61102685

A-1087-1 ステンレス スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン) 61102685
A-1087-1 ステンレス スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン) 61102685

ステンレス スプリング付取手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法P1(mm)114
内容量1個注文コード61102685品番A-1087-1
販売価格(税込)¥5,629
販売価格(税別)
5,117

ステンレス製で耐食性に優れています。
板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。

用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用寸法H1(mm)8寸法H2(mm)11寸法H3(mm)41寸法L1(mm)132寸法L2(mm)104寸法P1(mm)114寸法P2(mm)68寸法R(mm)5寸法W1(mm)86寸法W2(mm)60寸法W3(mm)80寸法d(Φmm)4.5寸法t(mm)6材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)295最大適合板厚(mm)3表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)392寸法MM4タキゲンコード00903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする