TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリング付取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法P1(mm)
76
114
100
84
76
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61102712
品番
A-1087-4
販売価格(税込)
¥4,516
販売価格(税別)
¥
4,105
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途
制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
28.5
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
70
寸法P1(mm)
76
寸法P2(mm)
44
寸法R(mm)
4.5
寸法W1(mm)
58
寸法W2(mm)
41
寸法W3(mm)
52
寸法d(Φmm)
3.5
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
100
最大適合板厚(mm)
4
表面仕上げ
ヘアライン仕上
使用荷重(N)
98
寸法M
M3
タキゲンコード
00972