TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 角型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
100
150
120
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61102755
品番
A-1096-3
販売価格(税込)
¥6,617
販売価格(税別)
¥
6,015
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途
配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
330
寸法L(mm)
100
最大適合板厚(mm)
6
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00720