曜日別特売
A-1140-1-1(#0200) ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61102825

A-1140-1-1(#0200) ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61102825
A-1140-1-1(#0200) ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61102825

ステンレス 防水ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)152
0200
内容量1個注文コード61102825品番A-1140-1-1(#0200)
販売価格(税込)¥13,714
販売価格(税別)
12,467

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器寸法D(Φmm)60寸法H1(mm)50寸法H2(mm)6寸法H3(mm)22寸法H4(mm)22.5寸法H5(mm)5寸法H6(mm)26寸法L(mm)152寸法N(mm)2寸法P1(mm)40寸法W1(mm)30寸法W2(mm)16寸法W3(mm)10寸法W4(mm)41寸法d(Φmm)8材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)530最大適合板厚(mm)9.8寸法θ°60表面仕上げ鏡面バフ研磨0200寸法MM22タキゲンコード03573
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61102868
2023-11-30
用途: 故障した部品の交換
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

ハンドルが劣化して折れてしまったので、交換部品を購入。交換作業も簡単にできて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする