用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器寸法D(Φmm)60寸法H1(mm)50寸法H2(mm)6寸法H3(mm)22寸法H4(mm)22.5寸法H5(mm)5寸法H6(mm)26寸法L(mm)152寸法N(mm)2寸法P1(mm)40寸法W1(mm)30寸法W2(mm)16寸法W3(mm)10寸法W4(mm)41寸法d(Φmm)8材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)530最大適合板厚(mm)9.8寸法θ°60表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵鍵なし寸法MM22タキゲンコード03610