用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器寸法D(Φmm)48寸法H1(mm)43寸法H2(mm)5寸法H3(mm)12寸法H4(mm)14.8寸法H5(mm)3寸法H6(mm)24寸法L(mm)120寸法N(mm)2寸法P1(mm)32寸法W1(mm)24寸法W2(mm)14寸法W3(mm)8寸法W4(mm)32寸法d(Φmm)7材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)340最大適合板厚(mm)8.8寸法θ°65表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵TAK60寸法MM22タキゲンコード04133