用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器寸法D(Φmm)38寸法H1(mm)42寸法H2(mm)5寸法H3(mm)12.5寸法H4(mm)11.3寸法H5(mm)3寸法H6(mm)25寸法L(mm)70寸法N(mm)1寸法P2(mm)15寸法W1(mm)20寸法W2(mm)13寸法W3(mm)8寸法W4(mm)27寸法d(Φmm)3材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)196最大適合板厚(mm)4寸法θ°60表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵0200寸法MM18タキゲンコード01134