A-1151R-2-2 ステンレス ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61103044

※実際の商品は鍵無しになります。

A-1151R-2-2 ステンレス ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61103044
A-1151R-2-2 ステンレス ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61103044

ステンレス ラッチ式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)タキゲンコード03143注文コード61103044品番A-1151R-2-2
販売価格(税込)¥14,711
販売価格(税別)
13,374

丸味のあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
防塵性向上の為、鍵前部にシャッターを付けました。(標準装備)

用途特装車・建機・鉄道車両・バス寸法L1(mm)73寸法L2(mm)95寸法L3(mm)63寸法W1(mm)92寸法W2(mm)83寸法W3(mm)80材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)530材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショットタキゲンコード03143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする