A-1159-1 ステンレス 角引手 (L150×W45) TAKIGEN(タキゲン) 61103175

A-1159-1 ステンレス 角引手 (L150×W45) TAKIGEN(タキゲン) 61103175
A-1159-1 ステンレス 角引手 (L150×W45) TAKIGEN(タキゲン) 61103175

ステンレス 角引手 (L150×W45)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61103175品番A-1159-1
販売価格(税込)¥939
販売価格(税別)
854

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95寸法L1(mm)150寸法L2(mm)118寸法H1(mm)2.5寸法H2(mm)12寸法P1(mm)137寸法P2(mm)31寸法W1(mm)45寸法W2(mm)28表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00756
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする