TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 防水ロックハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質(ハンドル)
冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品
大ナット・ビスセット、カバー
注文コード
61103193
品番
A-1172-2(プレスナット)
販売価格(税込)
¥8,104
販売価格(税別)
¥
7,367
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途
配分電盤・制御盤
材質(本体)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ハンドル)
冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品
大ナット・ビスセット、カバー
最大適合板厚(mm)
7.5
表面仕上げ
本体:切削加工、ハンドル:クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
00758