A-1175-2 ステンレス スプリング付トランク取手 TAKIGEN(タキゲン) 61103218

A-1175-2 ステンレス スプリング付トランク取手 TAKIGEN(タキゲン) 61103218
A-1175-2 ステンレス スプリング付トランク取手 TAKIGEN(タキゲン) 61103218
A-1175-2 ステンレス スプリング付トランク取手 TAKIGEN(タキゲン) 61103218

ステンレス スプリング付トランク取手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用荷重(N)294注文コード61103218品番A-1175-2
販売価格(税込)¥1,621
販売価格(税別)
1,474

A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途計測機器・小型コンテナ寸法t(mm)1.5材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)190使用荷重(N)294タキゲンコード00760表面仕上げ電解研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61103218
2023-01-31
用途: 金型梱包の箱の取ってとして
株式会社山一木研

屋外に置かれる可能性が有り、この商品で有ればステンで錆の心配がいらない。
過去何度か使用していて、何より耐久性が高いことを実感している。

対象商品 : 61103218
2017-11-02
用途: 水道メーターの手作り蓋の取手

しっかりした作りで信頼性が有るが、ハンドルを抑えるスプリングがもう少しソフトでも良いみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 61103218
2018-06-23
用途: 作業工具の持ち運びの為
泰正工業株式会社

縦横には、他社の取っ手が付いていますが追加で左右に取付。スプリング式で、取っ手が邪魔に成らず使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする