TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
快削黄銅棒(C3602BD)
ステンレス鋼(SUS303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)
快削黄銅棒(C3602BD)
ステンレス鋼(SUS303)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61103412
品番
A-1176-42
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法M
M6
付属品
ナイロンワッシャー1枚
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
32
種類
丸形
寸法L1(mm)
45
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
16
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
45
寸法D3(Φmm)
4.8
取付部
おねじ
寸法D4(Φmm)
10
ねじの呼び
M6
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
45
タキゲンコード
1614
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)