TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
快削黄銅棒(C3602BD)
ステンレス鋼(SUS303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)
快削黄銅棒(C3602BD)
ステンレス鋼(SUS303)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61103498
品番
A-1176-50
販売価格(税込)
¥399
販売価格(税別)
¥
363
バスケットに入れる
用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法M
M4
付属品
ナイロンワッシャー1枚
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
19
種類
丸形
寸法L1(mm)
15
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
15
寸法D3(Φmm)
3
取付部
おねじ
寸法D4(Φmm)
10
ねじの呼び
M4
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
15
タキゲンコード
1622
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)