TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒ハンドル(L=71)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61103656
品番
A-1177-1
販売価格(税込)
¥1,979
販売価格(税別)
¥
1,799
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法M
M16
付属品
専用止め金
質量(g)
130
寸法L(mm)
71
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
16.5
寸法H1(mm)
37
寸法H2(mm)
28
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
14.3
寸法H3(mm)
16.5
寸法H4(mm)
7
最大適合板厚(mm)
8
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00774